Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitlose runde Deckenleuchte mit Lampenschirm aus Rattan Ø 40cm - CEILING DREAM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Lampenschirm aus Rattan Ø 40cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Lampenschirm aus Rattan Ø 40cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Lampenschirm aus Rattan Ø 40cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Lampenschirm aus Rattan Ø 40cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Lampenschirm aus Rattan Ø 40cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Lampenschirm aus Rattan Ø 40cm - CEILING DREAM
Artikel-Nr.:
     1609-IDE-60060
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     IDE-60060
EAN/GTIN:
     8712836964884
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Zeitlose runde Deckenleuchte mit Lampenschirm aus Rattan Ø 40cm - CEILING DREAM

Moderne Deckenlampe mit 40cm rundem Durchmesser und Lampenschirm Rattan-Gewebe aus dem Hause Smartwares

Diese angesagte Deckenleuchte aus dem Hause Smartwares verspricht Lichtdesign in seiner schönsten Form. Mit ihrem ansprechendem und dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das zeitlose Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der unteren, weißen Kunststoffabdeckung für ein faszinierendes Licht Ambiente, das Sie nicht blendet. Der Schirm aus natürlichen Rattan-Fasern hat einen Durchmesser von 40 cm sowie eine Höhe von 10 cm.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind so vielfältig wie ihre Lichtspiele: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten in verschiedenen Farben und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird diese minimalistische Deckenlampe aus der CEILING DREAM Kollektion in jeder Hinsicht gerecht.

Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

* Geeignet für 3x E14-Leuchtmittel bis max. je 40W (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff
Farbe:
Beige - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenbeleuchtung, Beleuchtung, Deckenleuchten, Deckenlampen, Leuchten, Lampen, Schirmlampen, mit, aus, Rattan, Gewebe, Geflecht, Korblampe, Lampenschirme, Schirm, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Galeriebeleuchtung, Esstischlampen, Esstischleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, fürs, für, über, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Esstisch, Büro, Decke, Galerie, den, Flur, Esszimmertisch, runde, rund, modern, Design, blendfrei, Lampenschirm, 40cm, Durchmesser, Designklassiker, Skandi, skandinavisch, skandinavische, schöne, Natur, beige, Lampenfassung, E14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer & Honsel
21294
ab € 77,99*
Sonstiges
Luce Design
I-LAMPD/PL30
ab € 73,61*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 76,06*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL15
ab € 39,36*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL20
ab € 46,44*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641910208
ab € 128,26*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641910205
ab € 128,95*
Sonstiges
meineWunschleuchte
212LM94
ab € 80,11*
Sonstiges
TRIO Leuchten
643025
ab € 130,77*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641810208
ab € 131,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.