Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Heizlüfter
>
Artikel
Keramik Elektroheizung 2er Set Ventilator-Funktion 3000 Watt IP24
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KAS5061
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
KAS5061
EAN/GTIN:
4260529939694
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3kw
Keramik Elektroheizung 2er Set Ventilator-Funktion 3000 Watt IP24
Dieses 2er Set Industrieheizlüfter ist perfekt für die Garage, den Arbeitsbereich oder bei Bauarbeiten. Die leistungsstarken Heizgeräte haben eine maximale Leistung von jeweils 3000 Watt und können in verschiedenen Betriebsarten benutzt werden. Ferner hat jeder Heizlüfter einen einstellbaren Thermostaten und einen Überhitzungsschutz.
* Multifunktional
Der Heizlüfter hat drei verschiedene Betriebsarten. In der ersten Betriebsart benutzen Sie nur den Lüfter, um den Bereich um Sie herum zu kühlen. In der zweiten Betriebsart wird in Verbindung mit dem Lüfter moderate Wärme abgegeben. Mit der dritten Betriebsart können Sie an kalten Wintertagen mit dem Heizlüfter Ihre Garage oder Ihren Arbeitsbereich aufwärmen. Außerdem können Sie mit dem einstellbaren Thermostat die Temperatur verändern.
* Sicher im Gebrauch
Dank Überhitzungsschutz schaltet sich der Industrieheizlüfter automatisch aus, wenn er zu heiß wird. Der Heizlüfter ist dank Schutzklasse IP24 spritzwassergeschützt und daher für den Einsatz im Feuchträumen geeignet. Das solide Gestell gibt dem Heizlüfter einen stabilen Stand. Außerdem ist der Gebläsewinkel um 25° verstellbar.
* Gründe für die Wahl des Elektroheizlüfter Sets:
- Der Heizlüfter kann im Halbleistungsbetrieb mit 1500 Watt und im Vollleistungsbetrieb mit 3000 Watt eingesetzt werden
- Einstellbarer Thermostat für die optimale Erwärmung Ihrer Garage, Ihres Arbeitsbereichs oder bei Bauarbeiten
- Kann dank Lüftermodus im Winter zum Aufheizen und im Sommer zum Kühlen benutzt werden
- Dank Schutzklasse IP24 für Feuchträume geeignet
- Dank kompakter Abmessungen von 22,7 x 24,3 x 29,5 cm überall einsetzbar
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 30 cm -Breite: 21 cm -Tiefe: 25 cm
Schutzart:
IP 24
Einsatzbereich:
Innenräume, Hallen, Werkstatt, Garage
Ein / Aus Schalter:
Mit Ein-/Ausschalter
Besonderheit:
Geeignet für Feuchträume
Leistung:
3000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2 Heizstufen: 1500 Watt - 3000 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Wirkungskreis:
Geeignet für Räume bis 35qm / zu 85m³
... >
Lager 1609
>
Heizen & Klima
>
Baustellenheizer
Weitere Suchbegriffe:
heizlüfter
,
heizlüfter tristar
,
Industrie-Heizung
,
Industrie-Heizlüfter
,
Zusatzheizung
,
Luftheizer
,
Elektro-Heizgebläse
,
Schnell-Heizer
,
Ventilator
,
Elektroheizung
,
Heizkörper
,
Heizgerät
,
Hallenheizung
,
Warmluftheizung
,
Werkstatt-heizung
,
Baustellen-Heizung
,
Lufterhitzer
,
Strom
,
Heizkanone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,72*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 99,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,05*
€ 148,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,10*
€ 147,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,29*
€ 143,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,55*
€ 139,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,72*
€ 118,67
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolland TC78071 Lüfter/Heizlüfter
Velleman
TC78071
ab € 31,36*
Sonstiges
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar
KA-5061
ab € 42,27*
Sonstiges
Velleman IH0004 Elektrische Raumheizung Indoor Rot 3300 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman
IH0004
ab € 91,93*
Sonstiges
2er Set Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, 3300W IP24
Toolland
TCS78070
ab € 119,05*
Sonstiges
2er Set Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000W IPX4
Toolland
TCS78074N
ab € 178,82*
Sonstiges
2er SET PTC-Bauheizer Heizlüfter 2 Stufen, Ventilator, 2000W IP21
Toolland
TCS78071
ab € 61,88*
Sonstiges
Bauheizer 2er SET Heizstrahler 2kW Ventilator & Thermostat IPX4
Toolland
TC780S69N
ab € 92,45*
Sonstiges
Bauheizer Heizstrahler 2 Stufen, Ventilator, Thermostat, 3300W IP24
Toolland
TC78070
ab € 60,74*
Sonstiges
Bauheizer Heizstrahler, 3 Stufen, Thermostat, 3000Watt IPX4
Perel
TC78074N
ab € 91,83*
Sonstiges
Heizlüfter 3 200x315x215mm 152 m³/h Thermostat
Perel
TC78069N
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen