Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57480312
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5061
EAN/GTIN:
     8713016051448
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
elektroheizer 3 kw
KA-5061 Elektroheizlüfter – Keramik – 3 Betriebsarten
Der KA-5061 Industrieheizlüfter ist perfekt für die Garage, den Arbeitsbereich oder bei Bauarbeiten. Das leistungsstarke Heizgerät hat eine maximale Leistung von 3000 W und kann in verschiedenen Betriebsarten benutzt werden. Ferner hat der Heizlüfter einen einstellbaren Thermostaten und einen Überhitzungsschutz.

Multifunktional
Der Heizlüfter hat drei verschiedene Betriebsarten. In der ersten Betriebsart benutzen Sie nur den Lüfter, um den Bereich um Sie herum zu kühlen. In der zweiten Betriebsart wird in Verbindung mit dem Lüfter moderate Wärme abgegeben. Mit der dritten Betriebsart können Sie an kalten Wintertagen mit dem Heizlüfter Ihre Garage oder Ihren Arbeitsbereich aufwärmen. Außerdem können Sie mit dem einstellbaren Thermostat die Temperatur verändern.

Sicher im Gebrauch
Dank Überhitzungsschutz schaltet sich der Industrieheizlüfter automatisch aus, wenn er zu heiß wird. Der Heizlüfter ist dank Schutzklasse IPX4 spritzwassergeschützt und daher für den Einsatz im Feuchträumen geeignet. Das solide Gestell gibt dem Heizlüfter einen stabilen Stand. Außerdem ist der Gebläsewinkel um 25° verstellbar.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Elektroheizlüfter, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Tristar-Elektroheizlüfters:
Der Heizlüfter kann im Halbleistungsbetrieb mit 1500 Watt und im Vollleistungsbetrieb mit 3000 Watt eingesetzt werden
Einstellbarer Thermostat für die optimale Erwärmung Ihrer Garage, Ihres Arbeitsbereichs oder bei Bauarbeiten
Kann dank Lüftermodus im Winter zum Aufheizen und im Sommer zum Kühlen benutzt werden
Dank Schutzklasse IPX4 für Feuchträume geeignet
Dank kompakter Abmessungen von 22,7 x 24,3 x 29,5 cm überall einsetzbar
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Industrielle Heizlüfter
Heizleistung
3000 W
Platzierung
Tragbar
Hitzeleistung (min)
1500 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Regelbare Temperatur
Ja
Einstellbare Leistung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Luftstrom
340 m³/h
Geräuschpegel
53 dB
Stecker
Typ F (Schuko)
Überhitzungsschutz
Ja
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Steuerung
Drehregler
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
3520 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
3985.4 g
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stanley
ST-02-230-E
ab € 72,58*
Sonstiges
Stanley
ST-52-231-E
ab € 70,16*
Sonstiges
Tristar
KA-5072
ab € 43,52*
Sonstiges
Velleman
STN3300
ab € 88,08*
Sonstiges
Velleman
STN5000R
ab € 183,90*
Sonstiges
Stanley
STN9000
ab € 245,46*
Sonstiges
Stanley
ST-222A-240-E
ab € 62,89*
Sonstiges
Stanley
STN2000PTC
ab € 46,98*
Sonstiges
Perel
IH0004T
ab € 29,15*
Sonstiges
Tristar
KAS5072
ab € 84,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.