Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-KAS5266
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KAS5266
EAN/GTIN:
     4260768176942
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

2in1 Keramik Heizlüfter & Luftbefeuchter, 2er SET, 1800 Watt

Sie suchen nach einer Möglichkeit, einen Raum zu heizen, ohne dass die Luft trocken wird?

Dann ist dieses 2er SET Keramik-Heizung mit Luftbefeuchter perfekt für Ihr Zuhause. Mit der Leistung von 1800 Watt wird der Raum im Handumdrehen erwärmt. Darüber hinaus verfügt das Heizgerät über 2 verschiedene Heizstufen und die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für zusätzlichen Komfort, da Sie nicht mehr aufstehen müssen, um die Einstellungen des Heizgeräts verändern. Die Wärme wird gleichmäßig im Raum verteilt, da die Heizung 90 ° oszillieren kann.

Die Elektroheizung mit Luftbefeuchter ist perfekt, wenn ein Raum schnell erwärmt werden muss. Die Heizung kann über einen längeren Zeitraum verwendet werden, da sie sicher aufheizt. Außerdem ist die Heizung durch den Überhitzungs- und Kippschutz sicher in der Anwendung.

Wenn Sie eine Heizung verwenden, wird die Luft in der Regel trocken. Diese Heizung hat einen eingebauten Luftbefeuchter, sodass Sie gleichzeitig heizen und den Raum befeuchten können! Dazu befüllen Sie den integrierten Wassertank mit 500ml Wasser. Dadurch werden Sie nie wieder unter trockenen Augen leiden, was die Heizung ideal für einen kleinen Büroraum macht.

Durch die Timerfunktion können Sie die Heizung unbesorgt eingeschaltet lassen. Sie schaltet sich aus, sobald die von Ihnen eingestellte Zeit abgelaufen ist. Der Timer kann auf bis zu 12 Stunden eingestellt werden. Der integrierte Griff ermöglicht ein einfaches verschieben und transportieren des Heizgerätes.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 30,5 cm -Breite: 15,3 cm -Tiefe: 19,8 cm
Schutzart:
IP 20
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Ein / Aus Schalter:
mit An/Aus Schalter
Besonderheit:
mit integriertem Luftbefeuchter
Timer:
Timerfunktion mit einer Spanne von 12h
Abschalten:
Automatische Abschaltung
Fernbedienung:
Inklusive Fernbedienung
Inhalt:
500 ml Fassungsvermögen Wassertank
Leistung:
1800 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2 Heizstufen: 900 Watt - 1800 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Sicherheitsstufe:
Anti-Kipp-Schutz
Wirkungskreis:
Heizbereich 18 m²
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, Luftbefeuchter, Raumluftbefeuchter, heizlüfter tristar, heizlüfter, heizlüfter 1800 w, Keramik, Heizgebläse, Warmluftheizung, Schnellheizer, Keramikheizer, Elektroheizung, Heizung, Elektro, elektischer, kleiner, leiser, für, große, Räume, mit, oszillierend, Timer, Fernbedienung, Baby, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,39*
€ 138,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,53*
€ 137,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,54*
€ 132,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,50*
€ 130,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,13*
€ 109,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5036
ab € 46,67*
Ähnlich
Tristar
KA-5038
ab € 23,92*
Ähnlich
Tristar
KA-5064
ab € 16,59*
Ähnlich
Perel
PHT2000
ab € 74,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.