| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-PHT2000 Herst.-Nr.: PHT2000 EAN/GTIN: 5410329707255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektro Standheizstrahler für drinnen & draußen, 50cm hoch - 1200 Watt 2in1 Elektro Standheizstrahler aus dem Hause Perel. Dieses moderne Heizgebläse in klassischem Schwarz ist aufgrund seiner Beschaffenheit sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet. Das Turm-Modell ist mit einer Größe von 23,5 x 21,5 x 51,5 cm sehr kompakt und lässt sich dank des integrierten Griffes an der Oberseite leicht transportieren. Es verfügt über eine 2-stufige Temperatureinstellung (600 Watt - 1200 Watt) sowie einen Innenreflektor zur gleichmäßigen Wärmeabgabe. Diese wird durch die praktische Schwenkfunktion (oszillierend 120°) noch unterstützt, so dass die Umgebung gleichmäßig erwärmt wird. Dabei ist das Gerät besonders leise und fast lautlos. Der Heizstrahler ist schnell in Betrieb genommen: Er kann einfach auf den Boden oder einen kleinen Tisch gestellt werden. Eine Kippsicherung sorgt für einen stabilen Stand. Die Stromversorgung erfolgt über ein 1,60 Meter langes Kabel mit Netzstecker, die einzelnen Funktionen können über den Drehregler an der Oberseite eingestellt werden. Mit einer Schutzart von IPX4 eignet sich der Wärmestrahler nicht nur als zuverlässiger Raumheizer im Wohnraum, als Zusatzheizung in Ladenlokalen oder als Bad Schnellheizer, sondern ist darüber hinaus auch perfekt einsetzbar in allen geschützten Außenbereichen wie zum Beispiel als Terrassenheizung, als Balkon Heizstrahler oder auch als elektrischer Garten Heizstrahler in gemütlichen Sitzecken. Durch die angenehme Luftverteilung haben Sie es mit diesem Wärmespender immer wohlig warm. Alles in allem ist diese Perel Strahlungsheizung also das ideale Heizgerät für drinnen und draußen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | Höhe: 51,5 cm -Breite: 23,5 cm -Tiefe: 21,5 cm | Einsatzbereich: | Für Innen & Außenbereich | Besonderheit: | IPX4, Oszillierend 120°, lautloser Betrieb | Abschalten: | Automatische Abschaltung bei Umkippen | Leistung: | 1200 Watt | Heizstufen: | 2 Heizstufen: 600 Watt - 1200 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizstrahler, heizstrahler elektrisch, heizstrahler, Wärmestrahler, Strahlungsheizung, Standheizstrahler, Tischheizstrahler, Terrassenheizstrahler, Standgerät, Terrassenstrahler, Terrassenheizung, Heizsäule, Elektrostrahler, Terrasse, Balkon, Garten, Tisch, Bistrotisch, Untertisch, Bad, Strom, Elektro, Elektrischer, leiser, für, mit, Kleiner, innen, außen, draußen, Outdoor, unter, auf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |