Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außendeckenleuchte
>
Artikel
LED Jugendstil Deckenleuchte für Innen & Außen, Bronze Ø30,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KL-HALMLLERON-F-BU
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
KL-HALMLLERON-F-BU
EAN/GTIN:
4262442790376
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
LED Jugendstil Deckenleuchte für Innen & Außen, Bronze Ø30,5cm
Diese Deckenleuchte spiegelt die Inspiration aus der viktorianischen Ära wieder und begeistert mit ihrem ausgefallenem Design und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Mit dieser ausgefallenen Deckenlampe im zeitlosen Jugendstil setzen Sie edle Dekoakzente in klassischen und auch modernen Einrichtungsstilen, wie auch in Außenbereichen. Der Glaskugel Lampenschirm dieser Ø30,5cm Deckenleuchte besteht aus strukturiertem Glas, der Korpus aus robustem Messing und Aluminium, welches in Bronze lackiert wurde.
Die Leuchte hat eine Schutzklasse von IP44 und ist somit für den Innen- und den Außenbereich geeignet. Egal ob an Außenüberdachungen, auf der Terrasse, im Wohnzimmer, oder über dem Esstisch - diese Deckenleuchte verleiht ihrem Zuhause einen antiken Charme.
*Inkl. 3x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium, Messing
Farbe:
Bronze antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Durchmesser: 30,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,25 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außendeckenbeleuchtung
>
Außendeckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Deckenleuchten Outdoor
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Außendeckenleuchte
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
anbaudeckenleuchte e14
,
deckenanbauleuchte
,
außen-deckenleuchten
,
deckenlampe
,
außenleuchten
,
außenlampen
,
außenbeleuchtung
,
outdoor
,
bronze
,
hauseingang
,
hausbeleuchtung
,
terrassenlampen
,
jugendstil
,
glas-lampen
,
esstischlampe
,
treppenhaus
,
lampenschirm
,
vintage
,
deckenbeleuchtung
,
terrassenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,72*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 249,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 310,62*
€ 369,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 307,43*
€ 365,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 284,64*
€ 338,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,72*
€ 332,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,72*
€ 297,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm Ø 38cm
meineWunschleuchte
610202LM24
ab € 49,61*
Ähnlich
LED Historische Außen Deckenleuchte Bronze, Ø23,5cm
meineWunschleuchte
KL-VENELMTIAN-F
ab € 196,94*
Ähnlich
LED Industrial Deckenleuchte für Innen & Außen, Bronze Ø30,5cm
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY-F-B
ab € 269,38*
Ähnlich
Rustikale LED Deckenleuchte Rostoptik mit Glasschirm Alabasterfarben Ø 42cm
meineWunschleuchte
608100LM324
ab € 101,67*
Ähnlich
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Deckenleuchte, Bronze Ø33cm
meineWunschleuchte
QZ-MARBLLMEHEAD-F
ab € 199,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen