| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-MANSION-HOUSE8-PN Herst.-Nr.: MANSION-HOUSE8-PN EAN/GTIN: 5024005376408 |
| |
|
| | |
| Außenhängeleuchte MANSION HOUSE im Landhausstil, Silber Ø22cm Die Außenhängeleuchte MANSION HOUSE wurde nach Originalen Laternen aus dem viktorianischen Zeitalter entworfen und verleiht Stadt- und Landhäusern gleichermaßen Stil und Klasse. Die handgefertigte Outdoor Pendelleuchte mit dem Durchmesser von Ø22cm besteht aus hochwertigem, massivem Messing in Silber, welches für eine lange Lebensdauer lackiert wurde. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit ihrer widerstandsfähigen Konstruktion trotzt sie Wind und Wetter und spendet zuverlässig Licht. Zudem kann die Außenleuchte bei Montage von 57cm bis 90cm flexibel in der Höhe angepasst werden. Diese antike Außenhängeleuchte fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in fast jeden Außenbereich ein. Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Außenleuchte begeistern und schaffen sie eine nostalgische Atmosphäre auf Ihrer Terrasse oder vor Ihrem Eingangsbereich. *geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Messing | Farbe: | Silber glänzend - Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 22 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,59 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Außenleuchten, außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlaternen, silber, antik, alte, glas, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, haustür, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, designer, mit, strom, balkon, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, pendelleuchten, outdoor, außenbereich, hängelampen, außenhängeleuchten, außendeckenleuchten, außendeckenbeleuchtung, vintage, retro, landhausstil |
| | |
| |