Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Leds mit Schraubsockel
>
Artikel
LED Außenhängeleuchte in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-MINLMERS-CHN
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
MINLMERS-CHN
EAN/GTIN:
4262382969146
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
Leds mit Schraubsockel
LED Außenhängeleuchte in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Diese robuste Außenhängeleuchte im Petrollampen Design ist inspiriert von der Nostalgie vergangener Zeiten.
Die Outdoor Pendelleuchte im rustikalen Stil, die an eine alte Bergmannslampe erinnert, besteht aus Stahl in Bronze Antik und einem schützenden Glaszylinder aus Strukturglas. Dies verleiht ihr den typischen alten Sturmlaternen Look. Mit ihrer widerstandsfähigen Konstruktion trotzt sie Wind und Wetter und spendet zuverlässig Licht.
Zudem kann die Außenleuchte bei Montage von 46cm bis 156cm flexibel in der Höhe angepasst werden.
Diese außergewöhnliche Außenhängeleuchte fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in viele Außenbereiche ein. Ob Sie eine rustikale Landhausatmosphäre oder einen nostalgischen Flair in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse schaffen möchten, diese Lampe wird Ihren Außenbereich bereichern und eine einzigartige, antike Note verleihen.
*inkl. 1x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 6 Watt, 600, Lumen, 3000 K warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Bronze antik - Transparent
Abmessungen:
Breite: 20 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,61 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außendeckenbeleuchtung
>
Außenhängeleuchten
Weitere Suchbegriffe:
leds mit schraubsockel e 27
,
led außendeckenleuchte
,
außen-pendelleuchte ip44
,
außen-hängeleuchten
,
außen-laterne
,
haus-beleuchtung
,
hauseingang
,
außenlampe-n
,
außenleuchte-n
,
petroleumlampe
,
petrollampe
,
alt
,
sturmlampe
,
außenbeleuchtung
,
outdoor
,
pendelleuchte
,
terrassenbeleuchtung
,
terrassenlampe-n
,
bronze
,
antik
,
glas-schirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,13*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 157,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,18*
€ 232,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,60*
€ 230,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,78*
€ 218,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,09*
€ 211,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,13*
€ 186,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außergewöhnliche Pendelleuchte für Innen & Außen, Ø25cm
meineWunschleuchte
QN-BLACKLMSMITH-P
ab € 203,64*
Ähnlich
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
meineWunschleuchte
PH8-LM-OB
ab € 168,54*
Ähnlich
LED Historische Außen Hängeleuchte, Bronze Ø18cm
meineWunschleuchte
KL-VENELMTIAN8-M
ab € 254,43*
Ähnlich
LED Kleine Industrial Pendelleuchte für Innen & Außen, Bronze Ø15cm
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY8-S-B
ab € 211,76*
Ähnlich
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
meineWunschleuchte
BL13BLM-BLACK
ab € 74,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen