Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Terrassenstrahler, Wandheizstrahler mit 3 Heizstufen 2000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Terrassenstrahler, Wandheizstrahler mit 3 Heizstufen 2000 Watt
Elektrischer Terrassenstrahler, Wandheizstrahler mit 3 Heizstufen 2000 Watt
Elektrischer Terrassenstrahler, Wandheizstrahler mit 3 Heizstufen 2000 Watt
Elektrischer Terrassenstrahler, Wandheizstrahler mit 3 Heizstufen 2000 Watt
Elektrischer Terrassenstrahler, Wandheizstrahler mit 3 Heizstufen 2000 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-PHW2000
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     PHW2000
EAN/GTIN:
     5410329702946
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizpilz
Terrassenheizer

Elektrischer Terrassenstrahler, Wandheizstrahler mit 3 Heizstufen 2000 Watt

Elektro Wandheizstrahler aus dem Hause Perel.

Dieser Wärmestrahler für draußen vereint klassisches Design mit einer hohen Heizeffizienz. Mit seinen 3 Heizstufen (650W - 1350W - 2000W) und dem schwenkbaren Reflektor (Neigungswinkel 45°) können Sie ihn individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausrichten. Der integrierte Quarz Heizstab sorgt für eine angenehme und wohlige Wärme, die sich gleichmäßig nach vorne verteilt und so eine gezielte und vor allem schnelle Erwärmung garantiert.

Der Schnellheizer ist aus schwarzem Metall gefertigt und hat eine Größe von 50 x 16,5 x 36,5 cm. Die Stromversorgung erfolgt über ein 2,60 Meter langes Kabel, mit dem Zugschalter können Sie das Gerät ein- und ausschalten sowie die Heizstufen einstellen.

Mit einer Schutzart von IP34 eignet sich der Wärmestrahler perfekt für alle geschützten Außenbereiche wie zum Beispiel als Terrassenheizung, als Balkon Heizstrahler oder auch als elektrischer Garten Heizstrahler in gemütlichen Sitzecken. Durch die angenehme Wärmeverteilung haben Sie es mit dieser Outdoor Heizung immer wohlig warm.

Alles in allem ist diese Perel Strahlungsheizung also die ideale Zusatzheizung für kühlere Sommerabende, die Sie dennoch ohne zu Frieren draußen im Freien genießen möchten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 36,5 cm -Breite: 50 cm -Tiefe: 16,5 cm
Schutzart:
IP 34
Einsatzbereich:
Nur für den Außenbereich
Ein / Aus Schalter:
Mit Zugschalter für Ein/Aus
Besonderheit:
Wandheizstrahler
Leistung:
2000 Watt
Heizstufen:
3 Heizstufen: 650 Watt - 1350 Watt - 2000 Watt
Weitere Suchbegriffe: terrassenheizer infrarot, terrassenheizer, Heizstrahler, Wärmestrahler, Strahlungsheizung, Wandheizstrahler, Terrassenheizstrahler, Terrassenstrahler, Terrassenheizung, für, mit, die, Wand, Terrasse, Balkon, Garten, Outdoor, draußen, Strom, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
PHC1500-H
ab € 72,22*
Ähnlich
Perel
PHC1500-H2
ab € 104,60*
Ähnlich
Perel
PHC1500
ab € 80,71*
Ähnlich
Perel
PHC600
ab € 42,26*
Ähnlich
Perel
PHS2000
ab € 67,52*
Ähnlich
Perel
PHS2000-R
ab € 218,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.