|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-PMTEMP2 Herst.-Nr.: PMTEMP2 EAN/GTIN: 5410329655235 |
| |
|
|  |  |
 | Digitales Einbauthermometer mit Temperaturfühler, Thermometer Innen / Außen Klein aber fein! Mit diesen Worten lässt sich das 4,8x3 cm große Thermometer aus dem Hause Velleman am besten beschreiben. Das digitale Einbauthermometer bietet eine gut lesbare LCD Anzeige und eignet sich ideal als zuverlässiges Temperaturmessgerät für Ihr Zuhause, im Büro oder in der Werkstatt. Optimale Einsatzgebiete sind dabei neben der klassischen Raum Temperaturkontrolle die Anzeige der Temperatur z.B. in Kellern, Vorratsräumen und Abstellräumen, Garagen oder auch in Kühl- und Gefrierschränken. Auch für die Ermittlung der Außentemperatur ist dieses Mini Messgerät gut geeignet, da es Temperaturen im Bereich von -50 bis +100°C (+-1°C) anzeigt. Die Messfrequenz liegt dabei bei 10 Sekunden. Kurzum: Überall dort, wo Sie auf einen Blick eine reine Temperaturanzeige benötigen, ist dieses digitale Thermometer mit einer Display Größe von 3,7x1,8 cm genau richtig. Die schwarze Messstation verfügt über ein qualitativ hochwertiges ABS-Gehäuse und ist einfach in Wände, Schränke o.ä. einzubauen (Einbaumaße 4,4x2,5 cm). Der Temperatur Sensor ist an einem 100 cm langen Kabel befestigt. Die Stromversorgung erfolgt mit einer LR44 Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist. Eine Lo-Bat-Anzeige zeigt Ihnen an, wann die Batterie gewechselt werden sollte. Auch zu finden unter: Digitales Thermometer, Innenthermometer, Außenthermometer, Wärmemesser, Zimmerthermometer digital, Wärmemessgerät, Innen und Außenthermometer, Raumtemperaturmesser, Temperaturmesser Weitere Informationen:  |  | Art: | Temperaturmesser | Model: | Digitalthermometer | Geeignet für: | Einbauthermometer | Außentemperatur: | -50 bis +100 °C | Innentemperatur: | -50 bis +100 °C | Luftfeuchtigkeit: | nein | Uhrzeit: | nein | Alarmfunktion: | nein | Batterien: | 1x LR44 (mitgeliefert) | Abmessungen: | 4,8 x 3 x 1,5 cm | Beleuchtung: | nein | Übertragungsreichweite(Sender): | Kabellänge Sensor 100 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Innen-Außen-Thermometer, innen außen thermometer, PMTEMP2, Thermometer, Innen und Außenthermometer, digitales Innen und Außenthermometer, Temperaturfühler, Innen Außen Thermometer, Thermometer innen außen, Thermometer für innen und außen, digitales Thermometer für innen außen, kleines digitales Thermometer, Temperatur, Temperaturmesser, Temperaturmessgerät, Messgerät, Wärmemesser, Wärmemessgerät, Messstation, Temperaturkontrolle, Kältemessgerät, Digitalthermometer, digitales Thermometer, Digital Thermometer, Universal Thermometer, Universalthermometer, Temperatursensor, Fühler, Zimmerthermometer mit Fühler, Digital Thermometer mit Fühler, Digitalthermometer mit Fühler, Digitalthermometer mit Sensor, Außenthermometer mit Fühler, LCD Anzeige, Temperaturanzeige, digitale Temperaturanzeige, Innentemperatur, Außentemperatur, Celsius, Grad Celsius, Raumthermometer, Zimmerthermometer, Indoor, Thermometer für innen, Innenthermometer, Raumtemperaturmesser, Innenraum Thermometer, Raumtemperatur Messgerät, Thermometer innen, Thermometer Wohnung, Wohnung Thermometer, Thermometer Wohnzimmer, Wohnzimmer Thermometer, Thermometer Zimmer, Thermometer Raum, Innenstation, Zimmerthermometer digital, digitales Zimmerthermometer, Raumthermometer digital, digitales Raumthermometer, Thermometer digital innen, Thermometer Außenbereich, Aussentemperatur Messgerät, Außenthermometer, Thermometer außen, Außentemperatur Thermometer, Thermometer Außentemperatur, Kühlschrankthermometer, Thermometer Kühlschrank, Thermometer für Kühlschrank, Einbau Thermometer, digitales Einbauthermometer, Einbauthermometer digital, Velleman Thermometer, Thermometer Velleman, Velleman |
|  |  |
| |