Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm
Artikel-Nr.:
     1609-QN-ASHLMLANDBAY3-PC
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     QN-ASHLMLANDBAY3-PC
EAN/GTIN:
     4262382966329
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte in Chrom für Badezimmer & Wohnraum, Breite 61cm

Diese 3-flammige LED Wandleuchte im Industriedesign bringt besonderen Flair in Badezimmer & Wohnräume.

Langweilige Badbeleuchtung war gestern! Diese ausgefallene Innenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr ausgefallenes Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus chrom farbigem Stahl, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas.

Mit einer Schutzart von IP44 kann diese 61cm breite Badlampe gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht, aber auch zur normalen Innenbeleuchtung ideal genutzt werden. Egal ob als ausgefallene Wandleuchte im Badezimmer über Spiegel oder Waschbecken, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Schlafzimmer, oder als Eyecatcher im Wohnzimmer: diese Industrielampe überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design.

*inklusive 3x E27 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 20,6 cm, Breite: 61 cm, Tiefe: 16,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, bad-wandleuchte led ip44, anbauleuchte, anbauleuchte 3000k, wand-leuchte, wand-lampe, innen, spiegel-leuchte, chrom, industrie-design, industrial, style, ausgefallene, flurleuchten, maritim-e, flurlampe, flurbeleuchtung, badezimmer-lampe, badezimmerleuchte, bad-lampe, für-s, laterne, außergewöhnliche, 3, flammig, dreiflammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 271,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,58*
€ 395,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 327,54*
€ 389,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 310,44*
€ 369,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 303,88*
€ 361,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,50*
€ 323,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.002.63
ab € 12,07*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283779106
ab € 54,69*
Sonstiges
RANEX
3000S059
ab € 23,24*
Sonstiges
Fischer & Honsel
30S124
ab € 162,01*
Sonstiges
Fischer & Honsel
26133
ab € 151,24*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283770132
ab € 41,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
283770106
ab € 41,13*
Sonstiges
TRIO Leuchten
518228
ab € 43,54*
Sonstiges
TRIO Leuchten
518229
ab € 57,87*
Sonstiges
Fischer & Honsel
30124
ab € 83,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.