| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QN-BLACKSMITH-5P-OBK Herst.-Nr.: QN-BLACKSMITH-5P-OBK EAN/GTIN: 5024005578215 |
| |
|
| | |
| Außergewöhnliche Pendelleuchte BLACKSMITH für Innen & Außen, 5-flammig Ø66,4cm Sehr Große Außergewöhnliche Pendelleuchte BLACKSMITH aus dem Hause QUINTIESSE aus altschwarzem Stahl und Opalglas. Diese hochwertige Pendelleuchte überzeugt durch ihr ungewöhnliches Design und ihre hohe Verarbeitung. Der robuste Lampenschirm aus Stahl bewegt sich in weichen Kurven entlang einer kugelförmigen Silhouette. Die altschwarze Oberfläche enthält Akzente aus Holzkohle und dunklem Silber für einen schwülen, rauchähnlichen Effekt. Die Kerzen sind mit zylindrischen Schirmen aus mattiertem Glas ausgestattet, die das Licht dieser atemberaubenden Kollektion weicher machen. Die hochwertig verarbeitete Leuchte hat einen Durchmesser von 66,7cm und kann in der Höhe von 75,5cm bis 333,7cm eingestellt werden und ist somit auch geeignet für Räume mit sehr hohen Decken und größere Einsatzbereiche. Die Leuchten haben eine Schutzklasse von IP44 und sind somit für den Innen- und den Außenbereich geeignet. Wenn sie auf der Suche sind nach einer besonderen Pendelleuchte für Ihren Flur, Ihre Galerie oder Ihren Außenbereich, die nicht nur Beleuchtung, sondern auch Dekoelement ist, ist die Luxuslampe BLACKSMITH sicherlich die richtige Wahl für Sie. *geeignet für 5x E14 LED Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Schwarz - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 75,5 cm, Durchmesser: 66,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 40 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, hängelampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, lampenschirm, mehrflammige, 5, hängeleuchter, mit, glasschirm, opalglas, kugel, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esstischleuchten, für, über, offene, galerie, treppenhaus, flurlampen, sehr, hohe, räume, ausgefallene, außergewöhnliche, hängend, höhenverstellbare, designerlampen, luxuslampen, stahl, schwarz, esstischlampen, outdoor, außenbereich, kugelleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, den, strom, große |
| | |
| |