| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-QN-PEARLMSON-M-BU Herst.-Nr.: QN-PEARLMSON-M-BU EAN/GTIN: 4262382967159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige Vintage Wandleuchte für Innen & Außen, Bronze Höhe 36cm Hochwertige Wandleuchte im Vintage-Industrial Style für Innen & Außen! Mit dieser Industrial Wandleuchte nehmen Sie den Indoor- Stil mit nach Außen. Der symmetrische Korpus der Wandlampe besteht aus Aluminium, welches in Bronze lackiert wurde; der ovale Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit der tollen Kombination von Wandplatte und Lampenschirm im Vintage-Style sorgt sie für eine anspruchsvolle Beleuchtung für Ihren Hauseingang - oder auch in Ihrem Innenbereich. Mit der Schutzklasse IP44 lässt sich diese stylische Wandlampe in fast jedem Outdoor Bereich anbringen, und eignet sich ideal zur Beleuchtung von Fassaden- und Hauswänden, aber auch perfekt für Wohnräume. Verleihen Sie mit den Leuchten dieser Serie Ihrem Zuhause ein cooles Vintage Flair. *inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 820 Lumen, warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 35,6 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 12,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 220 Lumen = 220 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (1800 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,38 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44, wand-lampe, industrial, style, industriedesign, ausgefallene, wand-leuchten, flur-lampe, designer-leuchten, außen-wand-leuchte, außenleuchten, außenlampen, außenwandbeleuchtung, hausbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, fassadenlampe, terrassenbeleuchtung, treppenhaus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |