Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R11073000 Herst.-Nr.: R11073000 EAN/GTIN: 4017807223811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kronleuchter LÜSTER Ø46cm 3 flammig chromfarben mit transparentem Acryl Behang Lichtdesign in vollendeter Form verspricht dieser prachtvolle Kronleuchter aus dem Hause Reality Leuchten. Mit seinem glamourösen Design wird er garantiert zum optischen Highlight in Ihrem Zuhause! Die mehrflammige Pendelleuchte besticht durch ihre verschnörkelten Formen, sowie der chromfarbigen Metalloberfläche und dem klaren Kristallbehang aus Acryl. Einmal richtig in Szene gesetzt, wird die Hängeleuchte LÜSTER zu einem Gestaltungselement, das Ihr Raumdesign optimal ergänzt. Durch das Zusammenspiel der glänzenden und funkelnden Materialien entsteht ein schöner Lichteffekt, der Ihren Wohnbereich in ein stimmungsvolles Ambiente hüllt. Die stilvolle Farbgebung der Hängelampe unterstreicht das luxuriöse Design dieser hochwertigen Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt. Besonders in hohen Wohnräumen oder im Eingangsbereich schafft die auffällige Pendellampe stimmungsvolle Lichtakzente. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängelampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als edle Deckenbeleuchtung in großzügigen Fluren und Dielen, als prunkvolles Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich, wo Sie diesen Kronleuchter in Szene setzen, er ist stets ein Unikat unter den Pendelleuchten! Der Lüster hat einen Durchmesser von 46cm und eine Abhängung von 150cm. Die drei E14 Fassungen können mit Leuchtmitteln mit einer Leistung von max. je 40 Watt bestückt werden (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. * Geeignet für 3 x E14 Leuchtmittel bis max. je 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 46 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,685 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, e14 kronleuchter, kronleuchter, Lampen, Pendellampen, Kristallleuchter, Hängeleuchter, Esstischleuchte, über, mit, für, Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Esstisch, modern, Design, Retro, Glas, Kerzen, hängend, stehend, Kristallen, Esszimmertisch, Behang, Desingklassiker, 3, armig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 33,84* | € 45,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,79* | € 55,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 55,02* | € 72,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|