Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor
Artikel-Nr.:
     1609-R20026942
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R20026942
EAN/GTIN:
     4017807529418
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Außenwandleuchte LAREDO Edelstahl Anthrazit Up Down & Dämmerungssensor

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die Außenwandleuchte LAREDO passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Edelstahl. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Durch den installierten Dämmerungssensor empfangen Sie Ihre Familie und Freunde nicht mehr im Dunklen.

Mit einer Höhe von 21cm, einem Durchmesser von 6cm und einer Ausladung von 11cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßig nach unten und oben gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand.

Dank Schutzart IP44 (gegen allseitigem Spritzwasser geschützt, sowie vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (≥ 1,0 mm) und gegen den Zugang mit einem Draht, für die Verwendung im Außenbereich geeignet) kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird das Up and Down Light in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenlampe ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für 2 Leuchtmittel bis max. je 10 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 21,2 cm, Tiefe: 11 cm, Durchmesser: 6 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Höhe: 15 cm – Breite: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 10 Watt)
Dämmerungssensor:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte, Wandlampen, Wandleuchten, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Fassadenleuchte, Terrassenbeleuchtung, rund, Anthrazit, Außenbeleuchtung, Up, and, Down, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Einfamilienhaus, Außenwandbeleuchtung, aussen, außen, draussen, mit, Dämmerungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7972-370
ab € 43,03*
Ähnlich
RANEX
10.010.51
ab € 21,64*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,22*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533476
ab € 15,39*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221669242
ab € 47,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533040
ab € 34,73*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222360142
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.