Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm
Artikel-Nr.:
     1609-R21599LM124
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R21599LM124
EAN/GTIN:
     4262442795562
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Außenwandleuchte Rostoptik mit Bewegungsmelder, Höhe 23cm

Die LED Außenwandleuchte überzeugt durch ihre schöne Laternenoptik und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.

Die 23cm hohe Außenlaterne ist aus Druckgussaluminium in Rostoptik und klarem Acrylglas gefertigt und ist mit der Schutzklasse IP44 für die Anwendung in Außenbereichen geeignet.

Ausgestattet mit einem praktischen Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte bei erfassten Bewegungen ein und sorgt für zuverlässige Außenbeleuchtung an Hauswänden, Fassaden und in Eingangsbereichen.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Rost matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 9,5 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, led, Außen-wandleuchte, außen-wandlampe, außen-beleuchtung, terrassenlampen, Außenleuchte-n, außenlampe-n, fassadenbeleuchtung, haus-wand, wand-laterne, draußen, fassadenlampe, hausbeleuchtung, hauseingang, mit, bewegungsmelder, terrassenbeleuchtung, rost-optik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,35*
€ 84,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,38*
€ 81,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,10*
€ 65,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7885LM750
ab € 106,53*
Ähnlich
meineWunschleuchte
210869LM142
ab € 61,45*
Ähnlich
meineWunschleuchte
52888LM2012
ab € 62,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
204169LM124
ab € 70,36*
Ähnlich
meineWunschleuchte
207269LM124
ab € 63,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.