| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R22711S187 Herst.-Nr.: R22711S187 EAN/GTIN: 4260647052787 |
| |
|
| | |
| LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff Schwanenhalslampe in Silber Ein tolles 2er SET! Die 1 flammige Schreibtischlampe mit Federklammer ist eine puristische LED-Leuchte, die effektives Arbeiten gewährleistet, sie zeichnet sich durch eine schicke, schlanke Optik aus! Die Schwanenhalslampe mit einer Höhe von 32cm - 47cm ist biegsam und flexibel, so dass Sie bei der Arbeit das Licht zielgerichtet einstellen können. Durch den praktischen Klemmfuss können Sie die Tischleuchte einsetzen, wo immer Sie mögen - sei es an Ihrem Schreibtisch, als Nachttischlampe neben dem Bett oder als zusätzliche Lichtquelle (z.B. zum Lesen) an einem Regalboden befestigt. Kurzum: Diese LED Flexleuchte bringt dort Licht ins Dunkle, wo Sie es gerade benötigen. Dabei können Sie die Tischleuchte über den Schnurschalter bequem ein- und ausschalten. Das festeingebaute LED Modul der Schreibtischleuchte mit 3,8 Watt und einer Leuchtkraft von 350 Lumen bei 3000 Kelvin ist energiesparend, langlebig und strahlt eine angenehme, warmweiße Lichtfarbe aus. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Silber matt - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 22 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 9,4 cm – Durchmesser: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 350 Lumen = 350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro, Klemmleuchten, Klemmlampen, Schwanenhalslampe, Klammerleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Leseleuchten, Leselampen, für, zum, aus, klemmen, biegsam, flexibel, Schnurschalter, silber, Kunststoff, Bettleuchte, Buchlampe |
| | |
| |