| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R24256232 Herst.-Nr.: R24256232 EAN/GTIN: 4017807564174 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte LIMEIRA Up Down Schwarz Weiß oval, Höhe 22cm Im Sommer sorgt die Wandleuchte LIMEIRA aus dem Hause Reality Leuchten für mehr Atmosphäre in den dunklen Abendstunden und im Winter verleiht sie Sicherheit sowie Orientierung um das Haus oder die Gartenhütte. Die Wandleuchte schafft optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Außenbereich und lässt Ihre Hausfassade dank der up und down Beleuchtung in einem besonderen Charme erstrahlen. Durch die Schutzart IP44 ist sie zudem gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt und somit besonders für den Outdoorbereich geeignet. Der schwarz matte Kunststoff ist mit transparenten sowie weißen Schirmen designt, wodurch sich die Leuchte leicht in Ihren Außenbereich integrieren lässt und für eine maximale Lichtintensität sorgt. Die Außenleuchte bietet aufgrund ihrer ovalen Form mit einer Höhe von 21,5cm, einer Breite von 13cm und einer Ausladung von 14,5cm sowie der Farbgebung in Weiß und Schwarz viel Spielraum für mögliche Anwendungen, z. B. als Balkon, Garten oder Carport Beleuchtung sowie als Kellerlampe oder Wegeleuchte an Hauswänden. Die Leuchte ist mit zwei fest verbauten 3,5 Watt LED ausgestattet, die über je 380 Lumen verfügen und ein warmweißes Licht mit 3000 Kelvin ausstrahlen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Schwarz matt - Transparent, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 21,5 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 14,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3,5 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 7 Watt | Lichtstärke: | 2 x 380 Lumen = 760 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,49 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Hausbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenbeleuchtung, Weiß, Schwarz, up, down, mit, Strom, modern, Designer, Design, kellerlampen, carport, balkon |
| | |
| |