| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R31LM305017 Herst.-Nr.: R31LM305017 EAN/GTIN: 4262442791762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgefallene LED Pendelleuchte mit bunt verspiegelten Glaskugeln, Breite 83cm Diese besondere Pendelleuchte überzeugt mit ihrem ausgefallenem Design. Der Korpus der 5-flammigen Hängelampe besteht aus schwarzem Metall; die bunten, kugelförmigen Lampenschirme bestehen aus rötlich, grünlich und bläulich getöntem Glas mit Spiegeleffekt, welche durch ihren schimmernden Look ein außergewöhnliches Lichtspiel und ein tolles Ambiente zaubern. Zudem hat die Designer Pendellampe eine Breite von 83cm und kann bei der Montage bis zu einer Länge von 150cm individuell eingestellt werden. Egal ob als dekorative Esstischlampe, als Blickfang über dem Couchtisch im Wohnzimmer, oder als moderne Hängeleuchte über der Kücheninsel: diese Pendelleuchte sorgt garantiert für einen neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich! Die Pendelleuchte wird inklusive fünf austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit jeweils 4,5 Watt, 470 Lumen und 2.700 Kelvin in warmweiß geliefert, welche in drei Helligkeitsstufen dimmbar sind. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmitteln. Die integrierte LED lässt sich über den herkömmlichen Wandschalter durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten dimmen. Die Lichtintensität kann von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Blau, Grün, Kupfer | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 83 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, pendel-leuchte, hänge-lampe, hängeleuchte, pendellampe, led, dimmbar-e, glas-kugeln, bunt-e, balkenpendelleuchte, mehrflammig, ausgefallen-e, esszimmer-lampe, esstisch-lampe, für, über, kücheninsel, kochinsel, wohnzimmer-lampen, hängend, couchtisch, küche-nlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |