Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß
LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß
LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß
LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß
LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß
LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß
LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß
LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß
Artikel-Nr.:
     1609-R42051131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42051131
EAN/GTIN:
     4017807476996
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte COURSE Weiß H145cm Sensor Dimmer, 4000 Kelvin Neutralweiß

Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese extravagante LED Stehleuchte aus dem Hause REALITY Leuchten. Mit ihrem filigranen Design wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Die Stehleuchte COURSE kann in Ihrem Wohnbereich stilvoll Akzente setzen und Ihrem Wohnraum damit das gewisse Etwas verleihen. Durch die gewundene Form strahlt das Licht in alle Richtungen ab und versorgt z. B. das Wohnzimmer mit warmweißer Beleuchtung.

Des Weiteren besticht die Leuchte durch praktische Zusatzfunktionen. Über den integrierten Sensor Dimmer lässt sich die Leuchte stufenlos dimmen. Die Memoryfunktion ermöglicht eine Zustandsspeicherung. Die zuletzt gewählte Lichteinstellung wird gespeichert und beim erneuten Einschalten der Leuchte verwendet.

Die in Weiß matt gehaltene Oberfläche verleiht der Stehleuchte ein modernes Design, das sich in zahlreichen Einrichtungsstilen wiederfindet.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer modern designten LED Stehleuchte für zusätzliches Licht sorgt? Sie möchten Ihren Wohnraum mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Stehlampen?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte COURSE in jeder Hinsicht voll gerecht.

Die Stehlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 11 Watt und 1100 Lumen mit 4000 Kelvin in Neutralweiß ausgestattet.
Weitere Informationen:
Features:
Memory Funktion
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 145 cm, Durchmesser: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led stehleuchte 4000k dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, LED, Lampen, Leuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Stehende, für, Wohnzimmer, Flur, Jugendzimmer, Schlafzimmer, Büro, Esszimmer, Wohnraumleuchten, dimmbar, Dimmer, Sensor, Design, Coole, Ausgefallene, puristisch, weiß, Reality
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 55,79*
€ 71,47*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 61,38*
€ 79,11*
1
€ 5,95*
ab € 90,52*
€ 115,55*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
472910106
ab € 150,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
476310206
ab € 154,92*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42021105
ab € 52,72*
Ähnlich
Globo
25889
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.