Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 11W COURSE 4000K 1100lm Konv 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter R42051131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO Course Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
TRIO Course Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
TRIO Course Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
Artikel-Nr.:
     262-B618I37
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42051131
EAN/GTIN:
     4017807476996
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 11W COURSE 4000K 1100lm Konv 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter R42051131
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
200 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
11 - 11 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
1450 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led stehleuchte 4000k dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 55,79*
€ 71,47*
1
€ 4,95*
ab € 61,38*
€ 79,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 90,52*
€ 115,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
472910106
ab € 150,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
476310206
ab € 154,92*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42021105
ab € 52,72*
Ähnlich
Globo
25889
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.