Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Stehleuchte
>
Deckenfluter
>
Artikel
Klassischer LED Deckenfluter Silbergrau, Höhe 180cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R4302LM87
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R4302LM87
EAN/GTIN:
4260647054330
Suchbegriffe:
Deckenfluter
deckenfluter 3000k
deckenfluter
Klassischer LED Deckenfluter Silbergrau, Höhe 180cm
Der klassisch designte Deckenfluter ist die perfekte Ergänzungsbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer.
Der Leuchtenkorpus aus Metall in Silbergrau wird ergänzt durch den weißen Lampenschirm aus Kunststoff und macht die schlichte Standlampe zu einem echten Designklassiker.
Durch den Schnurschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die 180cm hohe Stehlampe bequem an-und ausschalten.
Die Leuchte wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß
geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Durchmesser: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 28 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,175 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Standbeleuchtung
>
Deckenfluter
Weitere Suchbegriffe:
led
,
steh-lampe:steh-leuchte
,
standlampe
,
standleuchte
,
designklassiker
,
klassisch-e
,
mit
,
lampen-schirm
,
weiß
,
groß-e
,
für
,
wohnzimmer
,
schlafzimmer
,
flur
,
ecke
,
hinter
,
sofa
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,75*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,85*
€ 48,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Quebec Bodenleuchte LED
TRIO Leuchten
422710308
ab € 212,30*
Sonstiges
TRIO Quebec Bodenleuchte LED
TRIO Leuchten
422710307
ab € 196,42*
Sonstiges
Großer Deckenfluter COUNTRY mit Leselampe Rost Glas Alabaster 184cm
Reality Leuchten
R46322024
ab € 103,56*
Sonstiges
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Altmessing
TRIO Leuchten
426510204
ab € 176,23*
Sonstiges
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
TRIO Leuchten
426510242
ab € 208,47*
Sonstiges
LED Deckenfluter BRANTFORD Schwarz schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
TRIO Leuchten
425610232
ab € 140,00*
Sonstiges
LED Deckenfluter FABI dimmbar Design Silber Chromfarben - Höhe 180cm
FHL easy
840028
ab € 99,13*
Sonstiges
LED Deckenfluter mit Leselampe im Landhausstil, Rostoptik Höhe 180cm
meineWunschleuchte
4602021LM24
ab € 84,98*
Sonstiges
LED-Stehleuchte 'Franklin' messing 2flg 35W/6,5W
TRIO Leuchten
643150
ab € 171,41*
Sonstiges
LED-Stehleuchte 'Franklin' nickel 2flg 35W/6,5W
TRIO Leuchten
426510207
ab € 161,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen