| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50491LM001 Herst.-Nr.: R50491LM001 EAN/GTIN: 4260688154495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte Chrom mit Stoffschirm in Weiß, 28cm hoch Spot on für die LED Tischleuchte denn sie sorgt für einen cleanen und stimmungsvollen Look, und ist gleichzeitig eine echte Deko-Geheimwaffe! Ob als Nachtischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder auf dem kleinen Beistelltisch im Wohnzimmer, die kleine Tischleuchte wird auch tagsüber zu einem echten Schmuckstück. Die moderne Variante der Leuchte verbindet chromfarbiges Metall mit weißem Stofflampenschirm. Die moderne Tischleuchte verleiht jedem Raum einen individuellen Flair und kann mit einer Höhe von 28cm und einem Schirmdurchmesser von 13cm auf Ihrer Fensterbank, einer Kommode, dem Beistelltisch oder dem Nachttisch einen Platz finden. Die Tischlampe ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, mit welchem sie sich einfach bedienen lässt. Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine Nachttischlampe suchen, ist diese Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den An-Aus Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß matt - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Durchmesser: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 13 cm | Kabellänge: | 1,2 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,31 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Nach-Tischlampen, Nach-Tischleuchten, Nachttisch-Lampen, Designlampen, Schirmlampe, Lampen-schirm, Stofflampe, Textilschirm, Stoff-Schirm, rund, klein-e, silber-ne, für-s, die, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Schlafzimmerlampe, Flurlampe-n, Fensterbank, Fensterbrett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |