| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50802LM618 Herst.-Nr.: R50802LM618 EAN/GTIN: 4260688156741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte Keramikfuß & Stoffschirm Orange, Ø16cm Höhe 26cm Schlichter Eyecatcher – kleine LED Tischleuchte im skandinavischen Design! Das indirekte Licht von Tischleuchten sorgt für eine stimmungsvolle Raumatmosphäre und dekorative Lichtakzente. Die moderne Keramikleuchte sollte prominent im Interior platziert werden, da sie ein- und ausgeschaltet ein Highlight darstellt. Das puristische Design und die unifarbene Gestaltung in Pastellorange, setzen in Ihrer Einrichtung stilvolle Farbakzente. Die Leuchte ist 26cm hoch, der Stoffschirm ist 16cm im Durchmesser, mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine Nachttischlampe suchen, ist die außergewöhnliche Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Stoffleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive 1 LED mit 4 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Orange | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Durchmesser: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 16 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, coole, außergewöhnliche, Fensterbank, Stoff-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, Keramik-Fuß, Skandi-navisch, orange, klein-e |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |