| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R51581LM001 Herst.-Nr.: R51581LM001 EAN/GTIN: 4262442793704 |
| |
|
| | |
| LED Kugel Tischleuchte mit Plüsch Lampenschirm Sandfarben Ø 30cm Diese ausgefallene LED Kugel Tischleuchte ist ein ganz besonderer Eyecatcher, spendet gemütliches Licht und sorgt für gute Laune. Der Lampenschirm der witzigen Tischlampe hat einen Durchmesser von 30cm und ist komplett aus Sandfarbenen Plüsch gefertigt. Ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Jugendzimmer: Die Kugellampe ist eine schöne Zusatzbeleuchtung und gleichzeitig ein toller Hingucker in jedem Einsatzbereich. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E14 Leuchtmittel geliefert, das eine Leistung von 6 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin in warmweiß hat, und stufenweise über den Schnurschalter der Leuchte dimmbar ist. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Beige - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Durchmesser: 30 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,335 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, led, tischlampe, tisch-leuchte, ausgefallen-e, außergewöhnlich-e, modern-e, skandinavisch-e, dimmbar-e, mit, kugel, lampen-schirm, plüsch-lampe, wohnzimmer, schlafzimmer, für, kommode-n, sideboard, jugendzimmer, beige, esszimmer, kinderzimmer |
| | |
| |