| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R5166LM1032 Herst.-Nr.: R5166LM1032 EAN/GTIN: 4262442793919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte mit Touch Funktion & Lampenschirm Holzoptik, Höhe 22 cm Der Materialmix aus Metall, Textil und Echtholzfurnier macht die kleine LED Tischleuchte besonders und sorgt gleichzeitig für eine angenehm blendfreie Zusatzbeleuchtung. Die 22 cm hohe Tischlampe punktet durch ihr modernes Design und die praktische On-Off Touchfunktion am Leuchtensockel, durch die die Leuchte durch einfache Berührung ein- und ausgeschaltet werden kann. Dadurch entfällt die lästige Schaltersuche und macht die Leuchte zur perfekten Nachttischlampe im Schlafzimmer oder zur schönen Ergänzungsbeleuchtung im Wohnzimmer auf der Fensterbank. Der Lampenschirm in Holzoptik ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E14 Leuchtmittel geliefert das eine Leistung von 4,9 Watt, 470 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß hat. Das Leuchtmittel ist über die Touch-Funktion stufenweise dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität in 3 Stufen ab. Achtung: Die Dimmfunktion steckt im mitgelieferten Leuchtmittel! Ohne den Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels lässt sich die Leuchte nur Ein- und Ausschalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, nacht-tischlampen, nacht-tischleuchten, nachtischlampe-n, nachtischleuchte-n, klein-e, modern-e, mit, touch, lampenschirm, schwarz, holzoptik, für, die, fensterbank, schlafzimmer, wohnzimmer, esszimmer, jugendzimmer, schöne, runde, dimmbar-e, led, lampe-n, leuchte-n |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |