Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
LED Pollerleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Höhe 50cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R51719S142
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R51719S142
EAN/GTIN:
4262442797535
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LED Pollerleuchte mit Bewegungsmelder in Anthrazit, Höhe 50cm
Moderne Pollerleuchte in Anthrazit mit Bewegungsmelder
Die 50cm hohe Pollerleuchte ist aus Metall in Anthrazit und klarem Acrylglas gefertigt und ist mit der Schutzklasse IP44 für die Anwendung in Außenbereichen geeignet. Sie überzeugt mit ihrer modernen Optik und den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.
Zudem verfügt die Leuchte über einen integrierten Bewegungsmelder, welcher Bewegungen in einem Winkel von 120° bei einer maximalen Reichweite von 3 Metern erfasst. Das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald sich jemand nähert.
Ob an Gartenwegen, am Hauseingang oder als schöne Terrassenbeleuchtung: diese Außenleuchte sorgt für zuverlässige Außenbeleuchtung und ist ein zeitlos schöner Hingucker in Ihrem Outdoor Bereich.
Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 3 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,29 kg
... >
Wegebeleuchtung
>
Wegeleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
,
pollerleuchte e27
,
led
,
wegbeleuchtung
,
wegelampe
,
außen-lampe
,
außenleuchte
,
außenbeleuchtung
,
pollerleuchte
,
garten-beleuchtung
,
gartenweg
,
wegebeleuchtung
,
außenlicht
,
anthrazit
,
gartenlampe
,
gartenleuchte
,
terrasse-nlampe
,
terrassenleuchte
,
mit
,
bewegungsmelder
,
bewegungssensor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,90*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,63*
€ 111,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,97*
€ 105,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,90*
€ 86,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO NESTOS Außen-Bodenbeleuchtung LED
TRIO Leuchten
540969142
ab € 87,10*
Ähnlich
LED Sockelleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Höhe 30cm IP44 Wegeleuchten
meineWunschleuchte
52226S142
ab € 34,15*
Ähnlich
LED Wegeleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit, Höhe 80cm
meineWunschleuchte
401869LM142
ab € 118,00*
Ähnlich
LED Wegeleuchte mit Bewegungsmelder Höhe 50cm, Anthrazit
meineWunschleuchte
514260LM142
ab € 51,79*
Ähnlich
LED-Außensockelleuchte, PEARL, LED/9W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
537106
ab € 92,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen