Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm
Artikel-Nr.:
     1609-R54096132
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R54096132
EAN/GTIN:
     4017807564334
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz Höhe 38cm

Modern. Mobil. Durchdacht.

Das ist die Akku LED Tischleuchte FERNANDEZ aus dem Hause Reality Leuchten.
Die 38cm hohe Leuchte aus schwarzem Kunststoff ist über die mitgelieferte Ladestation (Station mit USB Kabel) ganz einfach aufladbar und kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP54 ist die kabellose Leuchte Spritzwassergeschützt und eignet sich für Außenbereiche, kann aber auch in jedem Innenbereich eingesetzt werden.
Über den Touchsensor auf der Oberseite des Lampenschirms kann durch Antippen die Lichttemperatur von warmweiß (2700 Kelvin), neutralweiß (4000 Kelvin) bis tageslichtweiß (6000 Kelvin) stufenweise angewählt werden.
Durch längeres Halten des Touchsensors ist die Tischlampe zudem stufenlos dimmbar und Sie können Ihr ganz individuelles Lichtszenario einstellen.

Die Ladezeit des inkludierten Lithium-Ionen Akkus beträgt ca. 5 Stunden. Bei voller Aufladung beträgt die Leuchtdauer ca. 8 Stunden.
Easy handling: Zum Aufladen wird die Leuchte einfach auf die Ladestation gestellt und kann nach erfolgter Ladung einfach heruntergenommen werden.

Das fest verbaute LED hat eine Leistung von 1,5 Watt und 130 Lumen und sorgt für schöne Beleuchtung auf dem Gartentisch, der Terrasse oder auch im Wohnzimmer und in Innenbereichen.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Über Ladestation aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 12,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 9 cm – Durchmesser: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 130 Lumen = 130 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 8 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,89 kg
Wissenswertes:
Ladestation mit USB C Kabel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, led, tischlampen, tischleuchten, akku, zum, aufladen, aufladbare, outdoor, außen, draußen, garten, moderne, dimmbare, ohne, stromkabel, kabellose, schwarze, innen, camping, wohnzimmer, schlafzimmer, für, die, auf, fensterbank, sideboard, kommoden, tageslichtweiß, tageslichtlampe, USB, tragbare, mobile, beleuchtung, mit, außenleuchten, außenlampen, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, Balkonbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 29,75*
€ 41,41*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 44,05*
€ 59,61*
€ 5,95*
ab € 44,71*
€ 60,73*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
OSL-50012
ab € 24,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52306132
ab € 19,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176102
ab € 19,03*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52096142
ab € 34,86*
Ähnlich
FHL easy
850148
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.