Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm
Artikel-Nr.:
     1609-R57761S115
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R57761S115
EAN/GTIN:
     4262442794145
Suchbegriffe:
led
tisch-lampe
tisch-leuchte
kleine

2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm

Klein. Schick. Praktisch.

Diese Attribute vereint das 2er SET schöner Akku Tischleuchten im angesagten Retro Look.

Licht to go in seiner schönsten Form garantieren die wiederaufladbaren Tischlampen, die mit einer Höhe von 19cm überall dort einen Platz finden, wo keine Steckdose verfügbar ist.
Der Grüne Glas Lampenschirm in Rillenoptik ist mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 1,5 Watt und 100 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) bestückt und spendet warmes Licht, dass sich über die Sensortaste am Leuchtenfuß in 3 Stufen dimmen lässt.

Über das mitgelieferte USB Ladekabel lassen sich die Leuchte ganz bequem aufladen und passen auf die Fensterbank im Wohnzimmer, auf Regale - und eignen sich auch als Nachttischlampen im Schlafzimmer.

*Nur zum Gebrauch in Innenräumen geeignet!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grün, Transparent - Messing matt
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Durchmesser: 13 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 100 Lumen = 100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6-8 Stunden – Leuchtdauer: ca. 12 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,7 kg
Wissenswertes:
Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,24*
€ 70,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,08*
€ 65,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
7827S253
ab € 203,76*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S290
ab € 134,17*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S347
ab € 133,73*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S329
ab € 115,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.