| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R57LM044054 Herst.-Nr.: R57LM044054 EAN/GTIN: 4262442795289 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Leuchtkugel für den Garten mit Strom rauchfarbig, 5m Kabel, Ø 40 cm LED Außen Kugelleuchte in Rauchfarben Diese dekorative Gartenbodenleuchte hat eine fünf Meter lange Steckerzuleitung und wird mit einem Erdspieß geliefert, sodass Sie diese problemlos in Ihrem Garten befestigen können. Die Leuchtkugel hat einen Durchmesser von 40 cm und ist dank der Schutzklasse IP44 äußerst witterungsbeständig. Durch das rauchfarbige Design setzt sie schöne Akzente an Gartenwegen oder auf der Terrasse und fügt sich problemlos in jeden Außenbereich ein. Ganz egal ob Sie auf der Suche nach Außenleuchten für den Eingangsbereich, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder besonderen Außenleuchten für die Gartenbeleuchtung sind, all diesen Ansprüchen wird die Kugellampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Gartenkugel wird wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel geliefert, welches eine Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) hat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 71 cm, Durchmesser: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,22 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, Leds mit Schraubsockel, led led kugelleuchte e27, outdoor kugelleuchte, led kugelleuchte, kugelleuchte-n, kugel-lampe, garten-kugeln, gartenbeleuchtung, leuchtkugel-n, deko-kugeln, gartenleuchte-n, gartenlampe-n, mit, erdspieß, bodenlampen, outdoor, wegbeleuchtung, Wegelampe-n, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, außen-leuchten, außenlampe-n, led |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |