| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R59090131 Herst.-Nr.: R59090131 EAN/GTIN: 4017807540567 |
| |
|
| | |
| Retro Tischleuchte MILLA induktive Ladestation & Touch, Weiß 51cm Weniger ist oft mehr! Die Tischleuchte verkörpert eleganten Minimalismus und sorgt für ein beruhigendes sowie harmonisch cleanes Umfeld. Kombinieren Sie den modernen Stil mit einem passenden Statement-Leuchtmittel und die Leuchte strahlt vor Eleganz. Besonders die ON/OFF Touchfunktion, die eine benutzerfreundliche Bedienung garantiert, ist hervorzuheben. Als Zusatzfunktion verfügt die Leuchte über eine induktive Ladestation. So können entsprechend geeignete Smartphones problemlos durch einfaches auflegen geladen werden. Die dezente Farbegestaltung in Weiß matt unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und kreiert ein harmonisches Gesamtbild. Die Designer Tischlampe im Industrial Look hat eine Höhe von 51cm, Sockel Breite von 10cm Tiefe 17cm, sowie eine Auslage von 18,7cm. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat und dieses nicht von einem Leuchtenschirm verdeckt wird, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der Standlampe und lässt sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause werden. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Tischleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie benötigen eine praktische Nachttischlampe oder eine stylishe Leuchte für die Fensterbank? Ganz gleich, welche Art von Tischleuchte Sie benötigen: Diese ausgefallene Tischlampe wird jedem Anspruch gerecht. Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 10 Watt geeignet, dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Features: | mit induktiver Ladefunktion | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 51 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 17 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,505 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Designleuchten, Industrielampen, Industrieleuchten, Industriedesign, Industrial, Style, Look, Retro, Vintage, moderne, Fabriklampen, ausgefallene, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, schwarze, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, ohne, Schirm, touch, funktion, mit, ladefunktion, schirm |
| | |
| |