Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom
Artikel-Nr.:
     1609-R5915110S6
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R5915110S6
EAN/GTIN:
     4262442796354
Suchbegriffe:
Nachttischlampen
Nachttischleuchten
LED
innen

2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Silber Chrom

Die praktischen Akku Tischleuchten im 2er SET überzeugen durch ihr klares Design und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die 30cm hohen Leuchten sind komplett aus Metall in der Farbgebung Silber Chrom gefertigt und können über eine Sensortaste am Leuchtenfuß An-und Aus sowie in 3 Stufen gedimmt werden.
Über das mitgelieferte USB-C Ladekabel lassen sich die Leuchten in 6-8 Stunden komplett aufladen und haben bei voller Leuchtkraft eine Leuchtdauer von bis zu 4 Stunden - bei niedrigster Dimmstufe sogar von 12 Stunden.

Platzieren Sie die mobile Tischleuchten auf dem Nachttisch, dem Beistelltisch oder auf dem Sideboard.
Durch ihr cleanes Design passen sie in nahezu jedes Interieur und sind eine schöne Zusatzbeleuchtung überall dort, wo ein Stromanschluss fehlt.

Das fest verbaute LED hat je Leuchte eine Leistung von 1,5 Watt und 120 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) und sorgt für angenehm warmes Licht.

Achtung: Die Leuchten sind nur für den Einsatz in Innenbereichen geeignet!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,5 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,2 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 120 Lumen = 120 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 7 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,475 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S290
ab € 134,32*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S331
ab € 126,66*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S347
ab € 133,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R57761S154
ab € 47,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.