Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm
LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm
LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm
LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm
LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm
LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm
LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm
LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-R62101187
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62101187
EAN/GTIN:
     4017807600322
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Decken- und Wandleuchte MEO Metall Silber Durchmesser 40cm

Die LED Deckenleuchte MEO aus dem Hause Reality Leuchten präsentiert sich mit ihrem einzigartigen geschwungenen Design als Blickfang an jeder Decke oder Wand!

Die geschmackvolle Lichtkunst ist ein elegantes Accessoire im Interieur Ihres Wohnzimmers, Schlafzimmers, Arbeitszimmers, in der Küche oder im Flur. Das zeitlose Design in hochwertigem Metall in Silber matt macht das Deckenlicht zu einem besonderen Dekoelement in Ihrem Zuhause.

Sanft geschwungen passt die coole LED Deckenlampe mit einem Durchmesser von 40 und einer Höhe von 15cm in formvollendeter Optik zu vielen Einrichtungsstilen.

Das fest eingebaute LED SMD Modul sorgt mit 15 Watt, 1.800 Lumen und 3.000 Kelvin in warmweiß für eine gemütliche Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, LED, Wandlampen, Wandleuchten, Flurdeckenleuchten, Flurdeckenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, wohnzimmer, schlafzimmer, esszimmer, ankleidezimmer, treppenhaus, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Kochinsel, Kücheninsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, mit, für, über, moderne, silber, matt, titan, metall, büro, arbeitszimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,56*
€ 68,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,77*
€ 65,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62751107
ab € 64,53*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62473407
ab € 30,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R32051407
ab € 100,73*
Ähnlich
Reality Leuchten
512385
ab € 49,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62991187
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.