| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R65583100 Herst.-Nr.: R65583100 EAN/GTIN: 4017807577372 |
| |
|
| | |
| LED Streifen NEON mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 3 Meter LED Streifen NEON aus dem Hause Reality Leuchten Die LED Leuchte NEON überzeugt durch die vielfältigen Möglichkeiten in denen sie eingesetzt werden kann. Ob im Schlafzimmer als Bettbeleuchtung, im Wohnzimmer um den Fernseher in Szene zu setzen oder im Jugendzimmer um den Gaming Bereich cool zu gestalten oder dem Wohnambiente stylische Lichtakzente hinzuzufügen. Das LED Band hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem kann es einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Der Lichtstreifen ist in Weiß gehalten, sodass er sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt. Die auf dem drei Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beigelieferten Fernbedienung in allen Regenbogenfarben schalten. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügt über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchte wieder erstrahlt. Lassen Sie sich von der indirekten und blendfreien Beleuchtung des LED Stripes NEON begeistern und setzen Sie individuelle Lichtakzente in Ihrem Wohnbereich! Die LEDs haben eine Leistung von 14 Watt, 1200 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Breite: 300 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 14 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1200 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 24 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led, stripes, strips, lichtstreifen, 230v, direktanschluss, deckenbeleuchtung, dimmbar, rgbww, warmweiß, lichtband, mit, fernbedienung, 24v, selbstklebend, leuchtstreifen, indirektes, bänder, an, der, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, für, fernseher, tv, bett, 3, meter, farbwechsler, bunte, moderne, sofa, couch, jugendzimmerlampen, gaming, coole, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, memory, funktion, neben, wandlampe, wandleuchte, wandbeleuchtung, küchenlampen, küchenleuchten, hintergrundbeleuchtung, flex, leuchtband |
| | |
| |