| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R65543102 Herst.-Nr.: R65543102 EAN/GTIN: 4017807577310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Streifen GRIP mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 3 Meter LED Streifen GRIP aus dem Hause Reality Leuchten Die LED Leuchte GRIP überzeugt durch die vielfältigen Möglichkeiten in denen sie eingesetzt werden kann. Ob im Schlafzimmer als Bettbeleuchtung, im Wohnzimmer um den Fernseher in Szene zu setzen oder im Jugendzimmer um den Gaming Bereich cool zu gestalten. Das LED Band hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem kann es einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Der Lichtstreifen ist in schlichtem Schwarz gehalten, sodass er sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt. Die auf dem drei Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beigelieferten Fernbedienung in allen Regenbogenfarben schalten. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet und verfügt über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchte wieder erstrahlt. Lassen Sie sich von der indirekten und blendfreien Beleuchtung dieses LED Stripes begeistern und setzen Sie stylische Details in Ihrem Wohnbereich! Die LEDs haben eine Leistung von 10,5 Watt und 720 Lumen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Breite: 300 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1500 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10,5 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß ( | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 24 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,135 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, LED-Dimmer, dimmer schwarz, led dimmer, led streifen 3000k, led, stripes, strips, lichtstreifen, 230v, direktanschluss, deckenbeleuchtung, dimmbar, rgbww, warmweiß, lichtband, mit, fernbedienung, 24v, selbstklebend, leuchtstreifen, indirektes, bänder, an, der, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, für, fernseher, tv, bett, 3, meter, farbwechsler, bunte, moderne, sofa, couch, jugendzimmerlampen, gaming, coole, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, memory, funktion, neben, wandlampe, wandleuchte, wandbeleuchtung, küchenlampen, küchenleuchten, hintergrundbeleuchtung, flex, leuchtband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |