| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R65563102 Herst.-Nr.: R65563102 EAN/GTIN: 4017807577358 |
| |
|
| | |
| LED Streifen CHIP mit Fernbedienung & Dimmer, Lichtfarbe einstellbar - 3 Meter LED Streifen CHIP aus dem Hause Reality Leuchten Die LED Leuchte CHIP überzeugt durch die vielfältigen Möglichkeiten in denen sie eingesetzt werden kann. Ob im Schlafzimmer als Bettbeleuchtung, im Wohnzimmer um indirekte Lichtakzente zu setzen oder um für eine effiziente und blendfreie Beleuchtung über der Arbeitsplatte in der Küche zu sorgen. Die auf dem drei Meter langen Streifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beigelieferten Fernbedienung in der Helligkeit stufenlos dimmen und in drei Farbtemperaturen (von warmweiß bis tageslichtweiß) schalten. Zusätzlich verfügt der Strip über eine Memory Funktion, womit die zuletzt gewählte Licht-Einstellung gespeichert wird, und beim erneuten Einschalten der Leuchte wieder erstrahlt. Das Lichtband hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, welcher eine einfache und schnelle Montage ermöglicht, zudem kann es einfach an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was es ideal für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnraums macht. Der Lichtstreifen ist in schlichtem Schwarz gehalten, sodass er sich insbesondere im ausgeschalteten Zustand unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt. Lassen Sie sich von der indirekten und blendfreien Beleuchtung des LED Stripes CHIP begeistern und setzen Sie stylische Details in Ihrem Wohnbereich! Die LEDs haben eine Leistung von 10,5 Watt, 750 Lumen und 3000 bis 6500 Kelvin. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Breite: 300 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 750 Lumen = 750 Lumen | Lichtfarbe: | Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 24 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,125 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, LED-Dimmer, dimmer schwarz, led dimmer, led streifen 6000k, led, stripes, strips, lichtband, lichtbänder, lichtstreifen, dimmbare, 230v, direktanschluss, deckenbeleuchtung, dimmer, mit, fernbedienung, selbstklebend, indirektes, kürzbar, an, der, wandbeleuchtung, wohnzimmerlampen, bett, 3, meter, innenbeleuchtung, tageslichtlampe, sonnenlicht, warmweiß, küchenlampe, küchenbeleuchtung, arbeitsfläche, arbeitsplatte, schlafzimmerlampe, moderne, ankleidezimmer, wandleuchte, schwarz, 24v, flex, leuchtband |
| | |
| |