Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm
Artikel-Nr.:
     1609-R67021131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67021131
EAN/GTIN:
     4017807496352
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
LED Anbaudeckenleuchte

LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø34cm

Zeitlos fügt sich die Deckenleuchte LIMBUS in jede Räumlichkeit ein!

Die 6cm flache Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 34cm vermittelt ein modernes Ambiente in Ihr Zuhause und fügt sich optimal in Schlaf- oder Wohnräume ein. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer, sodass die Helligkeit über den herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen gedimmt werden kann. Damit erhalten Sie die Möglichkeit verschiedene Lichtszenen zu schaffen, ohne dass ein zusätzlicher Dimmer benötigt wird.

Durch die moderne Farbgestaltung in Weiß matt, fügt sich die Leuchte in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen ein. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit 20,5 Watt, 2400 Lumen & 4000 Kelvin in neutralweiß.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung oder Wandlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Decken-& Wandleuchte im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, diese Leuchte macht an jedem Platz egal ob an der Decke, oder als Wandleuchte montiert, eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Durchmesser: 34 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2400 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, LED-Dimmer, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchendeckenlampen, Flur, Flurlamen, Flurleuchten, Esszimmerleuchten, Deckenlicht, Couchtisch, Ankleidezimmer, Treppenhausbeleuchtung, coole, schöne, puristisch, runde, geschwungen, große, Räume, für, über, dimmbar, Designer, Weiß, Reality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 25,20*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 26,13*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
621912401
ab € 70,73*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20312
ab € 119,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512065
ab € 22,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
678711206
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.