Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
LED-Dimmer
>
Artikel
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø50cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R67021931
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R67021931
EAN/GTIN:
4017807542394
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenleuchte LIMBUS Weiß, 3 Stufen Dimmer, Neutralweiß - Ø50cm
Zeitlos fügt sich die Deckenleuchte LIMBUS in jede Räumlichkeit ein!
Die 7cm flache Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 50cm vermittelt ein modernes Ambiente in Ihr Zuhause und fügt sich optimal in Schlaf- oder Wohnräume ein. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer, sodass die Helligkeit über den herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen gedimmt werden kann. Damit erhalten Sie die Möglichkeit verschiedene Lichtszenen zu schaffen, ohne dass ein zusätzlicher Dimmer benötigt wird.
Dank integrierter Memory Funktion stellt sich das zuletzt eingestellte Lichtszenario ein, sobald die Leuchte über den Wandschalter aus- und wieder eingeschaltet wird.
Durch die moderne Farbgestaltung in Weiß matt, fügt sich die Leuchte in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen ein. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit 34 Watt, 4100 Lumen & 4000 Kelvin in neutralweiß.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung oder Wandlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Decken-& Wandleuchte im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, diese Leuchte macht an jedem Platz egal ob an der Decke, oder als Wandleuchte montiert, eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Features:
Memory Funktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 34 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4100 Lumen = 4100 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1300 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Deckenanbauleuchte
,
LED-Dimmer
,
anbaudeckenleuchte 4000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Küchendeckenlampen
,
Flur
,
Flurlamen
,
Flurleuchten
,
Esszimmerleuchten
,
Deckenlicht
,
Couchtisch
,
Ankleidezimmer
,
Treppenhausbeleuchtung
,
coole
,
schöne
,
ausgefallene
,
puristisch
,
runde
,
geschwungen
,
große
,
Räume
,
für
,
über
,
dimmbar
,
Designer
,
Weiß
,
Reality
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,80*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,33*
€ 68,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,78*
€ 60,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,80*
€ 50,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte LUGANO Ø 40cm, Stoffschirm weiß, integrierter Switch Dimmer
TRIO Leuchten
621912401
ab € 70,62*
Ähnlich
LED Deckenleuchte SETE, Stoffschirm Schwarz Gold & Sternenhimmel dimmbar, Ø 60cm
Fischer & Honsel
20312
ab € 119,71*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, CESAR, 15W, 1.350 lm, Ø 260, H 30
TRIO Leuchten
512065
ab € 22,72*
Ähnlich
Runde LED Deckenleuchte Ø 21cm weiß mit Sternhimmel-Effekt und Switch Dimmer
TRIO Leuchten
678711206
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen