| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R67071131 Herst.-Nr.: R67071131 EAN/GTIN: 4017807525687 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte PARMA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer Ring Ø50cm Die LED Deckenleuchte PARMA sorgt für ein wohnliches Ambiente in Ihrem Zuhause und schafft durch ihre indirekte Beleuchtung eine angenehme Atmosphäre. Die dekorative Form der Leuchte bietet ein ansprechendes Lichtbild an der darüberliegenden Decke und unterstützt die Ausleuchtung Ihrer Räumlichkeiten. Zudem verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit ein stufenweises dimmen der Leuchte (100%, 50% und 25%) über den herkömmlichen Lichtschalter. Die trendige Leuchte besteht einem offenen Ring mit 50cm Durchmesser, und ist mit 13,5cm Höhe sehr flach. Die Farbgestaltung in Weiß matt, lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, LED Wohnzimmerlampen oder exklusiven LED Schlafzimmerlampen sind, diese Deckenlampe macht an jedem Platz eine gute Figur. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 37 Watt, 4500 Lumen und 4000 Kelvin in neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 13,5 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 37 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4500 Lumen = 4500 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, LED-Dimmer, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Design, fürs, für, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchendeckenlampen, Küchenleuchten, Küchentheke, Kochinsel, Arbeitsplatte, Küche, Couchtisch, Galeriebeleuchtung, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, dimmbar, Deckenbeleuchtung, Designerlampen, ausgefallene, modern, moderne, ausgefallen, außergewöhnlich, flache, puristisch, groß, rund, runde, coole, schöne, Räume, Ringleuchten, Ringlampen, über, Chrom, indirekte, Beleuchtung, Reality |
| | |
| |