Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte TWISTER Messing dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R67183108
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R67183108
EAN/GTIN:
4017807540611
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte TWISTER Messing dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, 90cm lang
Lichtobjekte in geometrischen Formen, ein Statement an Wand oder Decke!
Die schwenkbaren Module der LED Deckenleuchte lassen keinen Gestaltungswunsch offen und bieten kreative Anordnungsmöglichkeiten.
Über eine Fernbedienung kann nicht nur die Helligkeit nach Belieben gedimmt, sondern auch die Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß (2700-6000 Kelvin) gesteuert werden. Zusätzlich verfügt die eckige Leuchte über einen Switch Dimmer und kann über den Wandschalter in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet werden.
Geradlinig und unaufdringlich in formvollendeter Optik passt sich die coole LED Deckenlampe mit einer Größe von 90cm x 24cm, sowie einer Höhe von 8cm vielen Einrichtungsstilen an. Im modernen Messing matt bietet die Leuchte durch ihre Schlichtheit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, und ist zur Wand- und Deckenmontage geeignet.
Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.
Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 30 Watt, 4500 Lumen und 2700 - 6000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Metall
Farbe:
Messing matt
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4500 Lumen = 4500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,9 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 6500k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
Küchendeckenlampen
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurdeckenleuchten
,
Flurdeckenlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Tageslichtlampen
,
Kochinsel
,
Kücheninsel
,
Arbeitsfläche
,
Arbeitsplatte
,
Küchentisch
,
Esstisch
,
Sofa
,
Couchtisch
,
Fernbedienung
,
Dimmbare
,
Dimmer
,
stufenlos
,
Lichtschalter
,
Wandschalter
,
Memory
,
Funktion
,
Lichtfarbe
,
einstellbar
,
verstellbare
,
mit
,
für
,
über
,
moderne
,
rechteckige
,
flache
,
längliche
,
lange
,
schmale
,
große
,
Messing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,70*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 111,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,18*
€ 170,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,32*
€ 166,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,19*
€ 162,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,79*
€ 152,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,70*
€ 132,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Padella Deckenbeleuchtung LED 25 W
TRIO Leuchten
R62642131
ab € 45,77*
Ähnlich
TRIO Route Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,59*
Ähnlich
Große LED Deckenleuchte TUCSON Holz & Schwarz, Switch Dimmer 104x42cm
TRIO Leuchten
672610332
ab € 107,04*
Ähnlich
LED Deckenleuchte CANTA groß flach in 3 Stufen dimmbar, Anthrazit
meineWunschleuchte
SP1CAN-ANT
ab € 108,64*
Ähnlich
LED Deckenleuchte CORSO dimmbar Lichtfarbe einstellbar, Schwarz, 66cm lang
Reality Leuchten
R64423132
ab € 66,15*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte 'Irvine' anthrazit 3000-6500K
TRIO Leuchten
620010442
ab € 105,59*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte nickel matt 'Hydra' 3000K 28W
TRIO Leuchten
676210307
ab € 78,27*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, VENIDA, LED/25W, titanfarben
Reality Leuchten
512384
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen