Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Padella Deckenbeleuchtung LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
LED Deckenleuchte PADELLA Weiß - dimmbar 63cm breit Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121343616
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62642131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
PADELLA – R62642131
incl. 1x SMD LED, 25W · 1x 3000lm, 4000K

Durch die modernen Lichtelemente bietet die Deckenleuchte PADELLA eine dekorative und stimmungsvolle Beleuchtung. Die beweglichen Elemente ermöglichen eine flexible und originelle Positionierung. Dank des integrierten SWITCH Dimmers kann zudem die Helligkeit über einen herkömmlichen Lichtschalter geregelt werden. Das Design in Weiß matt wertet Innenräume perfekt auf und bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62162105
ab € 47,04*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62055142
ab € 71,43*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62843187
ab € 82,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
676210307
ab € 78,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.