Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
LED-Dimmer
>
Artikel
LED Deckenleuchte TILION 3 Stufen Dimmer, Sterne, Farbwechsler, Ø 50cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R67231106
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R67231106
EAN/GTIN:
4017807544763
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
Farbwechsler
LED Deckenleuchte TILION 3 Stufen Dimmer, Sterne, Farbwechsler, Ø 50cm
Highlights in den eigenen Wohnräumen schaffen dank der Deckenleuchte TILION.
Der schlichte Korpus wird mithilfe des integrierten RGB Farbwechslers und der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung zu einem aufregenden Farbenspiel. Wer es etwas individueller mag und einen besonderen Eyecatcher z.B. im Kinderzimmer wünscht, kann zwischen drei verschiedenen Motiv-Schablonen wählen (Sterne, Tiere, Geometrische Formen), welche sich in die Leuchte einsetzten lassen und z.B. einen Sternenhimmel in das Zimmer zaubern.
Diese Folien kann man in der Leuchte an einem Projektor anbringen für die Nachtlichtfunktion. Diese lässt sich separat schalten (RGB). Die Rotation lässt sich ein und aus schalten und die Geschwindigkeit der Rotation lässt sich auch einstellen.
Über den integrierten SWITCH Dimmer lässt sich zudem die Helligkeit mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen (100%, 50%, 25%) einstellen und kann so unterschiedliche Lichtstimmungen bedienen.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 21 Watt, 2200 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat unter den Leuchten. Die zweite Lichtquelle mit 3 Watt & 300 Lumen sorgt, dass Sie eine schöne indirekte Beleuchtung erzeugen können.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 300 Lumen = 300 Lumen
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,6 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED-Dimmer
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Wohnzimmerlampen
,
Flurlampen
,
Deckenlicht
,
Deckenbeleuchtung
,
Küchendeckenlampen
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Wohnzimmerleuchten
,
Ankleidezimmer
,
Ringleuchte
,
coole
,
schöne
,
ausgefallene
,
für
,
über
,
Couchtisch
,
Esstisch
,
Galerie
,
Jugendzimmer
,
mit
,
Ringen
,
große
,
Räume
,
geschwungene
,
indirekte
,
großer
,
Durchmesser
,
dimmbar
,
RGBW
,
schwarz
,
Reality
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 48,70*
€ 61,15*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 78,01*
€ 100,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenleuchte 1 flammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Fischer & Honsel
21294
ab € 77,96*
Sonstiges
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Luce Design
I-LAMPD/PL30
ab € 73,73*
Sonstiges
Große LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 76,20*
Sonstiges
Kleine Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 15cm
Luce Design
I-LAMPD/PL15
ab € 32,11*
Sonstiges
Kleine Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 20cm
Luce Design
I-LAMPD/PL20
ab € 44,15*
Sonstiges
Kleine LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 15cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL15
ab € 39,27*
Sonstiges
Kleine LED Deckenleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 20cm
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL20
ab € 46,65*
Sonstiges
LED Deckenleuchte Schwarz Gold 23x23cm - dimmbar über Schalter
meineWunschleuchte
212LM94
ab € 80,14*
Sonstiges
LED-Deckenleuchte 'Sequence' aluminium 41W
TRIO Leuchten
643025
ab € 130,63*
Sonstiges
LED-Deckenleuchte 'Sequence' messing 41W
TRIO Leuchten
641810208
ab € 130,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen