| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R67663032 Herst.-Nr.: R67663032 EAN/GTIN: 4017807600728 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte BETA mit Fernbedienung und RGBW Farbwechsler, 29 x 29cm Die LED Deckenleuchte BETA aus dem Hause Reality Leuchten ist ein echter Allrounder und überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und zahlreichen Features. Die 29 x 29cm große Deckenlampe ist über die mitgelieferte Fernbedienung stufenlos dimmbar und die Lichttemperatur ist stufenlos von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) einstellbar. Weiterhin verfügt die Leuchte über einen RGBW (rot, grün, blau, weiß) Farbwechsler und über das neuartige Feature "Dynamic Light". Die RGB-LEDs sind unabhängig voneinander, gemeinsam- oder in Gruppen schaltbar. Neben mehr- oder einfarbigem Stimmungslicht sorgen vorprogrammierte dynamische Szenarien für faszinierende Lichteffekte. Ausgestattet mit einer praktischen Memoryfunktion speichert die Leuchte die zuletzt gewählte Lichteinstellung und verwendet sie bei erneutem Einschalten. Die Nachtlichtfunktion rundet die durchdachte Leuchte ab. Mit einer Höhe von nur 5cm und ihrem schlichten Design eignet sich die flache Deckenleuchte als Tageslichtlampe in Büros und Geschäftsräumen oder sorgt für stylische Farbbeleuchtung im Gamingzimmer und Wohnzimmer. *LED fest verbaut - 13 Watt - 1400 Lumen - Lichttemperatur einstellbar Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 29 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 13 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, led, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, deckenlicht, für, die, deckenpanel, kleine, flache, mit, fernbedienung, dimmbare, tageslichtlampen, CCT, tunable, white, rgbw, farbwechsel, stimmungslicht, stimmungsleuchten, stimmungslampen, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, jugendzimmer, Bürolampen, büroleuchten, arbeitszimmer, home, office, gamingzimmer, gaminglampen |
| | |
| |