Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Chizi Deckenbeleuchtung LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
LED Deckenleuchte CHIZU Weiß Ø40cm dimmbar Fernbedienung & Farbwechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121278716
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67161131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbwechsler
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
farbwechsler
Die Deckenleuchte CHIZU überzeugt mit ihren Funktionen und ihrem außergewöhnlichen Design. Die gepunkteten Lichtaustrittsstellen werden durch das schlichte Cover aus Kunststoff hervorgehoben und schaffen einen Eyecatcher in jedem Wohnbereich. Mittels einer Fernbedienung kann die Lichtfarbe sowie die Helligkeit individuell gesteuert werden. Der zusätzlich integrierte RGB-Farbwechsler sowie die Nachtlichtfunktion machen diese Leuchte zu einem besonderen Highlight. Der weiße Korpus der Deckenleuchte passt sich jedem Einrichtungsstil problemlos an. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Anzahl der Schaltzyklen
10000
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
1300 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Gewicht
1000 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
20 Hz
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R67131100
ab € 41,06*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62381100
ab € 31,33*
Ähnlich
Reality Leuchten
R69021101
ab € 33,10*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65081000
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.