| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80171007 Herst.-Nr.: R80171007 EAN/GTIN: 4017807353563 |
| |
|
| | |
| Wandstrahler ANTIBES 1 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 11x17cm Der Spot ANTIBES besticht durch sein stylisches Design und lässt sich mit allen Einrichtungsstilen gut kombinieren! Die Leuchte kann in fast allen Wohnbereichen und auch in Ihrem Flur oder Treppenhaus eingesetzt werden. Der Sockel hat einen Durchmesser von 11cm, der Spot glänzt mit 9,5cm Ø und einer Höhe von 17cm, die Tiefe beträgt 12cm. Die Leuchte ist in einem zeitlosen Silber matt mit edlen Chrom-Applikationen gehalten & der Glasschirm in Alabasterfarbig ist ein echter Hingucker für Ihr Zuhause. Der 1 flammige Spot eignet sich durch den schwenkbaren Leuchtenkopf ideal als Dekorations- oder Orientierungslicht. Die kleine Wandleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Der Spot ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Wandstrahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt Chrom glänzend, Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Tiefe: 12 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,385 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandstrahler, Punktstrahler, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Deckenspots, Deckenstrahler, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Retro, Stil, Style, Look, modern, elegant, innen, aus, für, mit, silber, 1, ein, flammig, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 9,46* | € 11,81* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,61* | € 15,29* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,07* | € 20,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|