Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm
Artikel-Nr.:
     1609-R80181732
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80181732
EAN/GTIN:
     4017807488999
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandstrahler Spot VANNES 1 Flammig mit Schalter, Schwarz 9x11cm

Weniger ist mehr!

Die Leuchten der Serie VANNES überzeugen durch ein schlichtes und zeitloses Design. Mit den passenden Filament Leuchtmitteln wird der moderne Wohnstil ideal ergänzt und abrundet.

Richtig platziert sorgt der Spot so in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Bei der Auswahl des Leuchtmittels stehen Ihnen alle Türen offen, denn dank des coolen Designs in Schwarz matt, sind Kombination mit transparenten aber auch amber-oder rauchfarbigen Leuchtmitteln möglich.

Die Fassung hat einen Durchmesser von 4,5cm & ist 6,5cm hoch, die Auslage beträgt 12,5cm, der kleine Spot ist mit einem Ein-Ausschalte am Corpus ausgestattet.

So stilecht wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Wandlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie den Spot über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 12 cm
Zusatz Maße:
Tiefe: 6,5 cm – Durchmesser: 4,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, einbauleuchte 230v e27, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 230v, Lampen, Leuchten, Strahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Spotleuchten, Spots, Wandspots, Spotlampen, Deckenstrahler, Büro, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Treppenhaus, Ankleidezimer, für, innen, schwenkbar, 1, ein, flammig, Licht, dimmbar, Decke, Flurbeleuchtung, Schwarz, Reality
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,71*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 12,10*
1
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 13,89*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM132
ab € 15,36*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82121132
ab € 9,48*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20LM533
ab € 24,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202000142
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.