Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
>
Artikel
LED Deckenstrahler 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R80334LM079
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R80334LM079
EAN/GTIN:
4260647052114
Suchbegriffe:
LED
schwarz
gold
rund
LED Deckenstrahler 4 flammig aus Metall mit Stoffschirmen in Schwarz Gold
Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig!
Dieser 4 flammige LED Deckenstrahler präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook. Die Leuchtenköpfe lassen sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Dank des schlichten Designs aus Metall in Schwarz matt mit 4 Stofflampenschirmen in Schwarz-Gold ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren.
Die Wohnraumleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Sie möchten Ihr Büro, Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Leuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.
Der Strahler ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, und wird mit dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 17,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,315 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
innen
,
modern
,
Design
,
Metall
,
dimmbar
,
Spots
,
Spotleuchten
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Bilderleuchten
,
Wandstrahler
,
Wandspot
,
Spiegelleuchten
,
Spiegellampen
,
Büroleuchten
,
Bürolampe
,
Lampen
,
Leuchten
,
Stoff
,
Textil
,
Schirm
,
Lampenschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,52*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,44*
€ 86,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,96*
€ 78,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenstrahler VANNES 4 Flammig Schwarz, Balken 60cm breit
Reality Leuchten
R80184032
ab € 31,19*
Ähnlich
Industrial Deckenstrahler NARDA Gitter Schwarz, 4-flammig
meineWunschleuchte
SP1CAGEDL4
ab € 47,83*
Ähnlich
LED Deckenstrahler 4 flammig Metall Schwarz, 50cm breit
meineWunschleuchte
R80914LM032
ab € 28,49*
Ähnlich
Schiene, NINA, 4 x E14/40W
Reality Leuchten
526002
ab € 42,84*
Ähnlich
Strahler 'Angelo' schwarz IP44 4-flg. 880400432
k.A.
880400432
ab € 60,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen