| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80911032 Herst.-Nr.: R80911032 EAN/GTIN: 4017807504996 |
| |
|
| | |
| Wandstrahler PARIS 1 flammig Metall Schwarz 8x11cm Perfektes und variables Licht! Dank ihrer klaren Formgebung bereichert die Spotleuchte PARIS auf geschmackvolle Weise die verschiedensten Räumlichkeiten und Einrichtungsstile, und macht besonders im Wohn- oder Esszimmer eine gute Figur. Auch nachdem Sie diese Leuchte bereits fest angebracht haben, können Sie den Lichtstrahl noch flexibel in die von Ihnen gewünschte Richtung lenken und Sie können unterschiedliche Gegenstände oder Wohnbereiche gekonnt in Szene zu setzen. Das macht die Leuchte besonders vielseitig einsetzbar. Dank der zeitlosen Ausführung in Schwarz matt lässt sich die Leuchte nahtlos in alle Einrichtungsstile integrieren. Das Wandschild hat einen Durchmesser von 8cm, mit einer Ausladung von 11cm kann das Multitalent an der Decke oder Wand montiert werden. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Der Punktstrahler verfügt über eine GU10 Fassung und ist für ein Leuchtmittel max. 35 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Durchmesser: 8 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 3,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,165 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Lampen, Leuchten, Spot, Strahler, Wandstrahler, Punktstrahler, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Deckenspots, Deckenstrahler, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Retro, Stil, Style, Look, modern, elegant, innen, aus, für, mit, schwarz, 1, ein, flammig, Reality |
| | |
| |