Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Gina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Gina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14
TRIO Gina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14
TRIO Gina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14
TRIO Gina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104201616
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80151032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte
Die Spotleuchten der Serie GINA sind modern designt und werten Ihre Wohnräume stilvoll auf. Der einflammige Spot kann als Wand- oder Deckenleuchte genutzt werden und eignet sich durch den schwenkbaren Leuchtenkopf ideal als Dekorations- oder Zusatzbeleuchtung. Durch die beliebige Ausrichtung können Wohnelemente und Bereiche gezielt betont und tolle Lichtakzente geschaffen werden. Die schwarz matte Farbgestaltung unterstützt das Design der Leuchte und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
370 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM132
ab € 15,36*
Ähnlich
Fischer & Honsel
32470
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.