Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler Metall Schwarz - dimmbar, Spot dreh-& schwenkbar Ø13cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandstrahler Metall Schwarz - dimmbar, Spot dreh-& schwenkbar Ø13cm
LED Wandstrahler Metall Schwarz - dimmbar, Spot dreh-& schwenkbar Ø13cm
LED Wandstrahler Metall Schwarz - dimmbar, Spot dreh-& schwenkbar Ø13cm
LED Wandstrahler Metall Schwarz - dimmbar, Spot dreh-& schwenkbar Ø13cm
LED Wandstrahler Metall Schwarz - dimmbar, Spot dreh-& schwenkbar Ø13cm
LED Wandstrahler Metall Schwarz - dimmbar, Spot dreh-& schwenkbar Ø13cm
Artikel-Nr.:
     1609-R80151LM032
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80151LM032
EAN/GTIN:
     4260618149065
Suchbegriffe:
LED
Retro
schwarz
rund

LED Wandstrahler Metall Schwarz - dimmbar, Spot dreh-& schwenkbar Ø13cm

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen LED Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem LED Strahler im angesagten Vintage Style genau richtig!

Dieser 1 flammige LED Wandstrahler präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook verbunden mit einem nostalgischen Charme. Die Lampenschirme erinnern in der Form an Spots aus der Filmwelt. Der Leuchtenkopf lässt sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Der Retro Wandspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden.

Dank des schlichten Designs aus Metall in der Farbe Schwarz matt ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile wie den modernen Industrial Stil integrieren.Die Wohnraumleuchte mit einem Durchmesser von 13cm hat eine Breite von 13cm und eine Höhe von 24cm, und sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung.

Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer.

Der Strahler ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, und wird inklusive 1 stufenweise dimmbaren Filament LED mit 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!

Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 24 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 17 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,481 kg
Produktart:
LED Wandstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM132
ab € 15,36*
Ähnlich
Fischer & Honsel
32470
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.